Prodotti /

Cod. Rexel
DKEXT06014-32A
Cod. Produttore
EXT06014-32A
Cod. EAN
8033648260811

Informazioni di prodotto

Raccordo metallico maschio fisso doppio blaccaggio ATEX, filetto M32x1,5 mm, tubo fless. 27 mm
Descrizione del produttore: Raccordi metallici maschio fisso a doppio bloccaggio in ottone nichelato. Temperatura di esercizio: da-45° a +85°C. Da utilizzare con tubi metallici flessibili e pieghevoli. Filettatura metrico ISO in conformità con le norme CEI EN 60423 (IEC60423).

Tipologia

Diritto

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

61 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

Materiale del corpo

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

26,5 mm

altezza totale

56 mm

diametro esterno più grande

34 mm

numero di ingressi

1

diametro nominale

27 mm

dimensione nominale in pollici

1 pollice

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

Filettatura

temperatura di impiego

85 ... -45 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

66 ... 67