›

RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.3

Cod. Rexel GRE0325109
Cod. Produttore E0325109

Informazioni principali

  • Filettatura: G1/4
  • Diametro: 3 mm
  • Materiale: Ottone
  • Tipo: Raccordo compressione
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Tenuta: Ottimale
  • Durata: Alta
  • Serie: GRE0325109

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo compressione in ottone con filettatura G1/4 e diametro 3 mm, ideale per connessioni sicure e resistenti in impianti elettrici e di distribuzione. Realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità nel tempo. Adatto per applicazioni che richiedono precisione e tenuta ottimale.
RACC. COMPR. OTT. G1/4 - D.3