›

RACC. COMPR. INOX G1/4 - D.6

Cod. Rexel GRE0301227
Cod. Produttore E0301227

Informazioni principali

  • Attacco: G1/4
  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Tipo: Raccordo compressione
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Corrosione
  • Connessione: Sicura e duratura
  • Serie: GRE0301227

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordo compressione in acciaio inox con attacco G1/4 e diametro di 6 millimetri, ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti alla corrosione e di alta qualità. Questo raccordo garantisce una connessione sicura e duratura, assicurando prestazioni affidabili in impianti elettrici e sistemi di distribuzione. La scelta perfetta per chi necessita di materiali robusti e performanti nel settore elettrico.
RACC. COMPR. INOX G1/4 - D.6