›

RACC. COMPR. INOX G1/2 - D.6

Cod. Rexel GRE0301231
Cod. Produttore E0301231

Informazioni principali

  • Tipo: RACC. COMPR. INOX
  • Filettatura: G1/2
  • Diametro: 6 mm
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Resistenza: Agenti esterni
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Conformità: Standard settore
  • Serie: GRE0301231

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto GRE0301231 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Caratterizzato da materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni. La sua progettazione è studiata per facilitare il montaggio e l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo prestazioni costanti e conformità agli standard del settore. Ideale per applicazioni che richiedono efficienza e sicurezza nel trasporto dell'energia elettrica.
RACC. COMPR. INOX G1/2 - D.6