› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RACC.A T AD13-13-13 NERO TPE IP68

DKC
Cod. Rexel DK5033-101010N
Cod. Produttore 5033-101010N
Cod. EAN 8033648132477

Informazioni principali

  • Colore: nero
  • Materiale: TPE
  • Grado protezione: IP68
  • Tipo: Raccordo a T
  • Diametro tubi: variabile
  • Tenuta: ergonomica e sicura
  • Connessione: spinta diretta
  • Serie: DK5033

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi di distribuzione prodotti in TPE. Il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni a T con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Elemento a T

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

dimensione nominale

13 ... 13 mm

RACC.A T AD13-13-13 NERO TPE IP68