Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-P112
Cod. Produttore
BVWV-P112
Cod. EAN
7630030228162

Informazioni di prodotto

Raccordo 90 gradi DN12 PG11 in poliammide 6 con grado di protezione IP68, ideale per installazioni elettriche affidabili e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design filettato
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Materiale resistente e durevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro acqua e polvere
  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Minori interventi di manutenzione nel tempo
Raccordo 90 gradi DN12 PG11 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

46 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC. 90G DN12 PG11 PA6 BK IP68