Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TB5342
Cod. Produttore
5342
Cod. EAN
5414363075714

Informazioni di prodotto

Raccordo zincato robusto e affidabile, ideale per impianti elettrici sicuri e duraturi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla filettatura maschio 1/2 NPT
  • Montaggio rapido e manutenzione agevolata
  • Struttura robusta per una connessione stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro corrosione e usura
  • Durata nel tempo che garantisce affidabilità dell’impianto
  • Conservazione dell’integrità degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Raccordo 45 colore Grigioadi per guaina NC20-1/2 1/2 NPT

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

esecuzione

angolo a 45°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

NPT

Produttore

ABB

Raccordo zincato 45° 1/2 NPT acciaio protezione corrosione impianti elettrici