Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBAT34/M32/S45/
Cod. Produttore
AT34/M32/S45/BLY
Cod. EAN
5020963039492

Informazioni di prodotto

Raccordo girevole a 45 gradi con grado di protezione IP68/69K, ideale per installazioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapido da installare grazie alla rotazione a 45°
  • Design compatto e colore nero per una migliore integrazione
  • Elevata protezione contro polvere e acqua (IP68/69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e durata nel tempo
  • Protezione ottimale da agenti esterni
  • Riduzione dei costi di manutenzione
Raccordo 45 gradi girevole NC34 M32 colore Nero grado di protezione IP68/69K

tipo di filettatura

metrico

materiale

poliammide

diametro nominale

34 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

M32×1,5

lunghezza della filettatura

17 mm

altezza totale

98.7 mm

materiale della guarnizione

TPE

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

Produttore

ABB

Raccordo girevole 45° NC34 M32 nero IP68/69K per installazioni elettriche sicure