Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVAV-M207-1
Cod. Produttore
NVAV-M207-10
Cod. EAN
7630030259678

Informazioni di prodotto

Racc.45G DN17 M20 PA6+ott.nich. BK IP68
Raccordo 45 gradi DN17 M20 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

60.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

10 mm

altezza totale

52.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

RACC.45G DN17 M20 PA6+OTT.NICH. BK