›

RAC.PRESSACAVO PG11 AD15,8 NERO IP6

DKC
Cod. Rexel DK5018-1211N67
Cod. Produttore 5018-1211N67
Cod. EAN 8033648127886

Informazioni principali

  • Filettatura: PG11
  • Diametro cavo: 15,8 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Poliammide
  • Tenuta stagna: IP6
  • Resistenza strappo: Elevata
  • Serie: DK5018-1211N67
  • Gommino interno: TPE

Descrizione del prodotto

Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura PG secondo DIN 40430. Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo filetto maschio plastico realizzati in poliammide, colore nero. Sono composti da un corpo con terminale femmina al cui interno è alloggiato un gommino in TPE e da un elemento con filettature tipo maschio. La compressione esercitata sul gommino durante l’avvitamento dei due componenti, provoca il serraggio del cavo e la relativa tenuta stagna, garantendo inoltre una notevole resistenza allo strappo. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

8 mm

lunghezza totale

59 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

PG

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

altezza totale

23 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.PRESSACAVO PG11 AD15,8 NERO IP6