› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

RAC.PRESS. TUBO D.32 M25 15-21 IP68

DKC
Cod. Rexel DK6111P32M25152
Cod. Produttore 6111P32M251521
Cod. EAN 8033648224141

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 32 mm
  • Filettatura: M25
  • Pressacavo adattatore filettato maschio
  • Materiale: ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Tipo: tubi metallici rigidi
  • Serie: 6111

Descrizione del prodotto

Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

37 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

36 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

15 ... 21 mm

RAC.PRESS. TUBO D.32 M25 15-21 IP68