Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Cod. Rexel
DK6111P25M25111
Cod. Produttore
6111P25M251116
Cod. EAN
8033648224103

Informazioni di prodotto

Raccordi pressacavo in ottone nichelato per tubi metallici rigidi, ideali per installazioni sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all'adattatore con terminale filettato maschio
  • Risparmio di tempo con filettatura METRICA ISO conforme alle norme CEI EN 60423

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per una lunga durata e affidabilità dell’impianto
Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

29 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

20 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

temperatura di impiego

-25 ... 120 °C

per diametro cavo

11 ... 16 mm

Produttore

DKC

RAC.PRESS. TUBO D.25 M25 11-16 IP68