Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
DK6111P25M20111
Cod. Produttore
6111P25M201116
Cod. EAN
8033648224073

Informazioni di prodotto

Raccordi pressacavo in ottone nichelato per tubi metallici rigidi, ideali per installazioni sicure e conformi alle norme CEI EN 60423.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità e rapidità di installazione grazie all'adattatore con terminale filettato maschio
  • Compatibilità con filettatura METRICA ISO per un montaggio preciso
  • Prodotto robusto e durevole, riduce interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali di alta qualità per una maggiore sicurezza e affidabilità
  • Contribuisce al risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure
Raccordi pressacavo per tubi metallici rigidi realizzati in ottone nichelato. Le caratteristiche di funzionamento sono identiche a quelle dei raccordi cod.6110-6111; questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Sono prodotti con filettatura METRICA ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

materiale

metallo

esecuzione

diritto

colore

naturale

superficie

nichelato

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di guarnizione

guarnizione anulare

qualità del materiale

ottone

lunghezza della filettatura

10 mm

per diametro cavo

11 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

senza alogeni

temperatura di impiego

120 °C

passo della filettatura

1.5 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

apertura di chiave

29 mm

Produttore

DKC

RAC.PRESS. TUBO D.25 M20 11-16 IP68