› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

RAC.PRES.FLESSIBILE 20X27 FIL. M20 SER.CA

DKC
Cod. Rexel DK6014P22M20111
Cod. Produttore 6014P22M201116
Cod. EAN 8033648223540

Informazioni principali

  • Descrizione: RAC.PRES.FLES.20X27 FIL. M20 SER.CA
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Tipo: Raccordi pressacavo
  • Applicazione: Tubi metallici flessibili
  • Filettatura: Metrica ISO M20
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Adattatore: Pressacavo con filettatura
  • Serie: CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici flessibili. Realizzati in ottone nichelato. Questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Vengono prodotti con filettatura Metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

37 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

30 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

per diametro cavo

11 ... 16 mm

RAC.PRES.FLESSIBILE 20X27 FIL. M20 SER.CA