›

RAC.PRES.FLESSIBILE 15X21 FIL. M20 SER.CA

DKC
Cod. Rexel DK6014P16M20081
Cod. Produttore 6014P16M200812
Cod. EAN 8033648223502

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo pressacavo
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Filettatura: Metrica ISO
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Dimensioni: 15x21 mm
  • Filetto: M20 maschio
  • Applicazione: Tubi metallici flessibili
  • Serie: CA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi pressacavo per tubi metallici flessibili. Realizzati in ottone nichelato. Questi particolari raccordi includono un adattatore pressacavo con terminale filettato maschio. Vengono prodotti con filettatura Metrica ISO in conformità alle norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nichel

Tipologia

Diritto

senza alogeni

antiurto

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

30 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare ritagliabile

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Metallo

passo della filettatura

1,5 mm

misura angolare dell'esagono

24 mm

raccordo a vite divisibile

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

temperatura di impiego

-25 ... 60 °C

per diametro cavo

8 ... 12 mm

RAC.PRES.FLESSIBILE 15X21 FIL. M20 SER.CA