Prodotti /

Cod. Rexel
DK50102929N
Cod. Produttore
5010-2929N
Cod. EAN
8033648129804

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso Pg29 AD34,5 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

dimensione nominale in pollici

1 pollice

colore

nero

dimensione di collegamento filettatura

PG29

materiale della filettatura

poliammide

materiale della guarnizione

senza guarnizione

grado di protezione (IP)

IP66

esecuzione

diritto

tipo di connessione

filettatura

materiale

poliammide

forma costruttiva

filettatura esterna

altezza totale

44 mm

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

diametro esterno più grande

34.5 mm

lunghezza della filettatura

14.5 mm

temperatura di impiego

120 °C

diametro nominale

34.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

lunghezza totale

53.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register