Prodotti /

Cod. Rexel
DK50101213N
Cod. Produttore
5010-1213N
Cod. EAN
8033648129491

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso Pg13 AD15,8 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

materiale della filettatura

poliammide

tipo di connessione

filettatura

grado di protezione (IP)

IP66

colore

nero

materiale

poliammide

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

altezza totale

23 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

diametro esterno più grande

15.8 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

temperatura di impiego

120 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

15.8 mm

lunghezza totale

37 mm