Prodotti /

Cod. Rexel
DK50101013N
Cod. Produttore
5010-1013N
Cod. EAN
8033648129408

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso Pg13 AD13 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

PG13,5

materiale della guarnizione

senza guarnizione

materiale della filettatura

poliammide

grado di protezione (IP)

IP66

colore

nero

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale

poliammide

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

tipo di connessione

filettatura

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

120 °C

diametro nominale

13 mm

diametro esterno più grande

13 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

lunghezza della filettatura

10 mm

altezza totale

23 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

lunghezza totale

35 mm