› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

RAC.M.FISSO PG09 AD13 NERO IP66 CE

DKC
Cod. Rexel DK50101009N
Cod. Produttore 5010-1009N
Cod. EAN 8033648129323

Informazioni principali

Rac.M.fisso Pg09 AD13 nero IP66

Descrizione del prodotto

Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

diritto

tipo di connessione

filettatura

grado di protezione (IP)

IP66

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale

poliammide

dimensione di collegamento filettatura

PG9

materiale della guarnizione

senza guarnizione

colore

nero

materiale della filettatura

poliammide

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

altezza totale

20 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro esterno più grande

13 mm

diametro nominale

13 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

temperatura di impiego

120 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza totale

35 mm

RAC.M.FISSO PG09 AD13 NERO IP66 CE