Prodotti /

Cod. Rexel
DK50100707N
Cod. Produttore
5010-0707N
Cod. EAN
8033648129118

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso Pg07 AD10 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore grigio RAL7037 (a richiesta per lotti minimi). Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura PG secondo DIN 40430.

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di connessione

filettatura

materiale

poliammide

esecuzione

diritto

dimensione di collegamento filettatura

PG7

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

colore

nero

materiale della filettatura

poliammide

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

minimo diametro interno del flessibile

6.5 mm

temperatura di impiego

120 °C

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

32.5 mm

diametro nominale

10 mm

diametro esterno più grande

10 mm

altezza totale

17 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR