Prodotti /

Cod. Rexel
DK5012-1012N
Cod. Produttore
5012-1012N
Cod. EAN
8033648130244

Informazioni di prodotto

Il raccordo diritto M12 IP66 offre un’installazione rapida e sicura, ideale per applicazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e smontaggio semplici e veloci
  • Compatibilità con diversi tubi flessibili
  • Resistenza elevata a vibrazioni e urti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Bassa emissione di fumi in caso di incendio
  • Materiali autoestinguenti e privi di sostanze nocive
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicità di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

12 mm

lunghezza totale

37 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

altezza totale

20 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

13 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

M12 x 1.5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C