Prodotti /

Cod. Rexel
DK501112038N
Cod. Produttore
5011-12038N
Cod. EAN
8033648130022

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso G3/8 AD15,8 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

colore

nero

esecuzione

diritto

materiale della filettatura

poliammide

grado di protezione (IP)

IP66

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di filettatura

filettatura gas

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

materiale

poliammide

altezza totale

23 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro esterno più grande

15.8 mm

temperatura di impiego

120 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

lunghezza totale

37 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro nominale

15.8 mm

minimo diametro interno del flessibile

12 mm