Prodotti /

Cod. Rexel
DK501110038N
Cod. Produttore
5011-10038N
Cod. EAN
8033648129989

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso G3/8 AD13 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Le caratteristiche peculiari di questi raccordi sono la semplicit? di montaggio ed eventuale smontaggio, l'ottima resistenza alle vibrazioni ed allo strappo, le dimensioni contenute e la bassa emissione di fumi in caso di incendio. Hanno il vantaggio di essere costituiti da due particolari assemblati impedibili e di poter essere utilizzati con diversi tubi flessibili, indipendentemente dal passo del profilo ondulato. Sono costituiti da un corpo al cui interno ? alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

materiale della filettatura

poliammide

tipo di connessione

filettatura

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

colore

nero

materiale della guarnizione

senza guarnizione

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

materiale

poliammide

temperatura di impiego

120 °C

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

lunghezza della filettatura

10 mm

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

lunghezza totale

35 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

diametro nominale

13 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

altezza totale

21 mm

diametro esterno più grande

13 mm