Prodotti /

Cod. Rexel
DK501129001N
Cod. Produttore
5011-29001N
Cod. EAN
8033648130084

Informazioni di prodotto

Rac.M.fisso G1 AD34,5 nero IP66
Raccordo diritto filetto maschio plastico IP66, colore nero. Sono costituiti da un corpo al cui interno è alloggiato un inserto dotato di graffe di fissaggio che agiscono sul profilo ondulato del tubo flessibile. Sono autoestinguenti e privi di sostanze alogene, silicone e cadmio, assicurano una perfetta resistenza meccanica a compressione ed urti. La forma interna, liscia e tronconica, favorisce la perfetta aderenza dell\\'accoppiamento raccordo - tubo flessibile. Filettatura Gas cilindrico UNI ISO 228.

materiale della filettatura

poliammide

esecuzione

diritto

materiale

poliammide

tipo di filettatura

filettatura gas

forma costruttiva

filettatura esterna

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione nominale in pollici

1 pollice

materiale della guarnizione

senza guarnizione

colore

nero

tipo di connessione

filettatura

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

temperatura di impiego

120 °C

diametro nominale

34.5 mm

lunghezza totale

52 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

lunghezza della filettatura

16 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro esterno più grande

34.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

altezza totale

44 mm

minimo diametro interno del flessibile

29 mm