›

RAC.INSERTO MET. M25 AD21,2 NERO IP

DKC
Cod. Rexel DK5012M-1725NM
Cod. Produttore 5012M-1725NM
Cod. EAN 8033648165871

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo diritto
  • Filettatura: ISO metrica
  • Materiale inserto: Ottone nichelato
  • Grado protezione: IP68/69K
  • Colore: Nero
  • Applicazioni: Temperature estreme
  • Normativa: CEI EN 60423
  • Serie: DK5012M

Descrizione del prodotto

Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423. Descrizione del produttore: Raccordi diritti filetto maschio metallico IP68/69K, colore nero. La parte terminale è costituita da un inserto filettato in ottone nichelato. Indicati per applicazioni in condizioni particolari di temperatura e di sollecitazioni meccaniche. Filettatura metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Diritto

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

13 mm

lunghezza totale

50 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

Metrico

altezza totale

33 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Ottone

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.INSERTO MET. M25 AD21,2 NERO IP