›

RAC.GOMITO 90 PG11 AD15,8 NERO IP6

DKC
Cod. Rexel DK5020-1211N67
Cod. Produttore 5020-1211N67
Cod. EAN 8033648131012

Informazioni principali

  • Filettatura PG11
  • Grado protezione IP68
  • Angolo 90°
  • Materiale poliammide
  • Colore nero
  • Tipo filettatura maschio
  • Norma DIN 40430
  • Serie DK5020-1211N67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

42 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

PG

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

materiale della filettatura

Poliammide

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG11

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.GOMITO 90 PG11 AD15,8 NERO IP6