›

RAC.GOMITO 90 PG09 AD13 NERO IP68

DKC
Cod. Rexel DK5020-1009N67
Cod. Produttore 5020-1009N67
Cod. EAN 8033648130916

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo gomito 90°
  • Filettatura: PG09 secondo DIN 40430
  • Materiale: Poliammide
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP68
  • Serie: DK5020-1009N67
  • Uso: Filetto maschio plastico
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP68, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza della filettatura

10 mm

lunghezza totale

37 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

PG

minimo diametro interno del flessibile

10 mm

altezza totale

34 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

13 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

13 mm

dimensione nominale in pollici

5/16 di pollice

grado di protezione (IP)

IP68

dimensione di collegamento filettatura

PG9

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

RAC.GOMITO 90 PG09 AD13 NERO IP68