Prodotti /

Cod. Rexel
DK5020-0707N
Cod. Produttore
5020-0707N
Cod. EAN
8033648130855

Informazioni di prodotto

Raccordo a gomito 90° con filettatura PG07, ideale per installazioni elettriche sicure e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con filettatura standard DIN 40430
  • Materiale in poliammide resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP66 contro polvere e acqua
  • Durata elevata nel tempo
  • Colore nero per un’estetica professionale
Descrizione del produttore: Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP66, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.

colore

Nero

Tipologia

Angolo a 90°

tipo di connessione

Filettatura

lunghezza totale

34 mm

Tipologia costruttiva

Filettatura esterna

tipo di filettatura

PG

altezza totale

32 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

Ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd's Register

materiale

Poliammide

diametro esterno più grande

10 mm

materiale della filettatura

Poliammide

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

1/4 di pollice

grado di protezione (IP)

IP66

dimensione di collegamento filettatura

PG7

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

Materiale di tenuta

Altro

temperatura di impiego

120 ... -40 °C