Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
DK5025-343442N
Cod. Produttore
5025-343442N
Cod. EAN
8033648131999

Informazioni di prodotto

Raccordi di distribuzione in TPE per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice: il tubo si inserisce facilmente nel raccordo senza attrezzi
  • Bloccaggio sicuro grazie alla conformazione interna che si incunea tra le ondulazioni
  • Tenuta IP66 garantita dall’elasticità del materiale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di derivazioni parallele con tubi di diametro differente
  • Materiale resistente e durevole nel tempo
  • Conservazione dell’integrità dell’impianto elettrico con protezione elevata
Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero. Descrizione del produttore: Raccordi di distribuzione Sono prodotti in TPE ed il collegamento raccordo – tubo flessibile si ottiene semplicemente spingendo il tubo all’interno del raccordo. La particolare conformazione interna del raccordo, incuneandosi tra le ondulazioni del tubo, provoca il bloccaggio dell’accoppiamento mentre l’elasticità del materiale consente di ottenere una tenuta IP66. Questi raccordi permettono la realizzazione di derivazioni parallele con la possibilità di avere i tubi derivati di diametro differente dal tubo principale. Colore nero.

colore

Nero

Tipologia

Elemento a Y

qualità del materiale

Elastomero termoplastico (TPE)

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP66

temperatura di impiego

120 ... -40 °C

Produttore

DKC

RAC.AD Y AD34,5-34,5-42,5 NERO TPE