Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Prese e Spine Industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM290210
Cod. Produttore
290210
Cod. EAN
4015082902100

Informazioni di prodotto

RA-C3/C1-1,5HF CAVO D'ALIMENTAZIONE
Descrizione del produttore: Il cavo di alimentazione RA-C3/C1-1,5HF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Con 5 fili, offre una connessione sicura e stabile per le vostre esigenze elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un sistema di connettori robusto. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi utilizzi nel settore elettrico, assicurando sempre un'alimentazione efficiente e duratura.

corrente nominale

6,6 A

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

lunghezza

1,5 m

colore del rivestimento

Grigio

numero di fili

5

diametro esterno circa

10 mm

sistema di connettori collegato al sistema

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale

480 ... 480 V

Serie

Moeller series

Produttore

RA-C3/C1-1,5HF CAVO D ALIMENTAZIONE