Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR082E24
Cod. Produttore
XR082E24
Cod. EAN
8017963236072

Informazioni di prodotto

Il modulo R82E24 offre soluzioni affidabili per impianti elettrici con un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l'installatore:

  • Montaggio estraibile per rapida sostituzione
  • Connessioni a vite per una maggiore sicurezza
  • Compatto e versatile, adatto a molteplici applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento efficiente con 24V DC
  • Risparmio energetico grazie a relè elettromeccanici affidabili
  • Durata e prestazioni garantite fino a 10A
Modulo relè a 8 canali con tensione di alimentazione a 24 V DC, progettato per applicazioni elettriche che richiedono commutazioni affidabili fino a 8 ampere. Dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, garantisce un comportamento di commutazione stabile e una facile integrazione in impianti completi con base di montaggio. Il design compatto e funzionale è ideale per il controllo di carichi elettrici in sistemi industriali e automazione. Descrizione del produttore: R82E24 8 rele elettromeccanico 24Vdc DPDT 10A a vite, estraibile

corrente nominale

10 A

larghezza

137 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto doppio

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP00

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

16

Numero contatti normalmente aperti (NA)

16

Numero contatti di commutazione

16

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo relè elettromeccanico 8 canali 24V DC 10A montaggio estraibile impianti elettrici industriali

€ 118,35 x 1 pz.
(pz.)