Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXR081E24
Cod. Produttore
XR081E24
Cod. EAN
8017963236324

Informazioni di prodotto

Modulo relè elettromeccanico R81E24, ideale per impianti elettrici affidabili e versatili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design estraibile
  • Risparmio di tempo con connessioni a vite semplici e sicure
  • Compatibilità con sistemi a 24V DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità elevata con contatti SPDT da 16A
  • Efficienza energetica garantita dal funzionamento a 24V DC
  • Lunga durata e manutenzione ridotta
Modulo relè a 8 canali con bobina a 24 V DC, progettato per applicazioni di commutazione elettrica. Ogni relè supporta una corrente nominale di 12 A, garantendo affidabilità e prestazioni elevate. Il dispositivo è dotato di morsetti amovibili per un collegamento semplice e sicuro, con base inclusa per un montaggio stabile. Ideale per il controllo di carichi elettrici in impianti industriali, offre un funzionamento preciso e duraturo grazie alla qualità dei componenti utilizzati. La configurazione permette un’installazione versatile e un’ottima gestione della polarità e del comportamento di commutazione. Descrizione del produttore: R81E24 8 rele elettromeccanico 24Vdc SPDT 16A a vite, estraibile

corrente nominale

16 A

larghezza

137 mm

altezza

93 mm

profondità

75 mm

azionamento, polarità

Polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

8

Numero contatti normalmente aperti (NA)

8

Numero contatti di commutazione

8

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo 8 relè elettromeccanici 24Vdc SPDT 16A vite estraibile per automazione

€ 81,07 x 1 pz.
(pz.)