›

R.DIFF.REG 0.03-30A TEMP +50+LED+TE

Cod. Rexel HLHR526
Cod. Produttore HR526
Cod. EAN 3250613144371

Informazioni principali

  • Serie: HR5
  • Tensione nominale: 30 A
  • Sensibilità regolabile: 0,03-30 A
  • Protezione: differenziale temporizzabile
  • Indicatore: LED
  • Montaggio: su guida DIN
  • Moduli DIN: 3 moduli
  • Conformità: RoHS 10 sostanze

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Relè differenziale temporizzabile e regolabile, con indicatore led, 1 canale, progettato per un'installazione rapida e semplice su guida DIN. Offre una protezione essenziale contro i pericoli dei contatti diretti e indiretti, garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico. La sua sensibilità regolabile da 0.03 A a 30 A lo rende particolarmente efficace nel prevenire rischi anche con correnti di dispersione minime. Presenta un ingombro di 3 moduli DIN.

Caratteristiche tecniche

tempo di ritardo regolabile

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

230 V

Max. ritardo all'eccitazione

5000 MILLISECOND

corrente di guasto nominale

0,03 ... 30 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

230 ... 230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

230 ... 230 V

Serie

HR5

R.DIFF.REG 0.03-30A TEMP +50+LED+TE