Prodotti / Automazione industriale / Rilevamento Elettromeccanico - Elettronico / Finecorsa / Finecorsa Elettromeccanici /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM038907
Cod. Produttore
038907
Cod. EAN
4015080389071

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: R-AT0 LEVA A ROTELLA
  • Norma: IEC EN 60947-5-1
  • Tipo: Testa motrice
  • Applicazione: Apparecchio universale
  • Sistema: Modulare
  • Impiego: Circuiti di sicurezza
  • Quantità consigliata: 5
  • Serie: Moeller series
Descrizione del produttore: Testa motrice per AT0, IEC EN 60947-5-1, apparecchio universale, sistema modulare, possibilità d'impiego anche nei circuiti di sicurezza

esecuzione dell’elemento di azionamento

leva pivotante

Serie

Moeller series

Produttore

R-AT0 LEVA A ROTELLA