Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDFQCRCM
Cod. Produttore
FQCRCM
Cod. EAN
0074983207299

Informazioni di prodotto

  • Serie: QuickNet™
  • Dimensioni: 35,7x482,6x242,9 mm
  • Montaggio: Rack EIA 19" standard
  • Altezza: meno di 1 RU
  • Capacità: fino a 16 cavi MTP*
  • Design: montaggio posteriore per risparmio spazio
  • Gestione cavi: 3 spools per controllo slack
  • Modularità: compatibile con cassette SFQ e HDQ
Descrizione del produttore: The QuickNet™ Cassette Rear Cable Manager mounts to the rear of a standard EIA 19 — wide telecommunications rack, saving floor space by eliminating the need for horizontal cable managers. The cable manager not only organizes and routes cables, but also holds up to one meter of slack, providing necessary strain relief and bend radius control to protect cables from damage.

Produttore

QUICKNET CASSETTE REAR CABLE MANAG