Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Classe di protezione secondo IEC 61140
I
larghezza
300 mm
portalampada
Altro
colore del corpo
Grigio
tipo di tensione di alimentazione
AC
Tipo cablaggio
Apparecchio di servizio LED comandato da corrente
lunghezza
100 mm
altezza/profondità
Materiale del corpo
Alluminio
Tipo Lampada
LED non sostituibile
uscita della luce
Diretto
Tipo fascio luminoso
Asimmetrico
materiale della copertura
Vetro opalino
resistenza agli urti
IK07
grado di protezione (IP)
IP65
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
1
adatto per montaggio a parete
Apparecchio cablato
Angolo di emissione
A fascio medio 20-40°
Potenza totale
23 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
1350 lm
Colore luce
Bianco
Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C
50000 h
Nessuna funzione dimm
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa
A++, A+, A (LED)
adatto per potenza lampada
23 ... 23 W
tensione nominale
220 ... 240 V
Temperatura di colore correlata
3000 ... 3000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-20 ... 30 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te