Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI30409890104
Cod. Produttore
30409890104
Cod. EAN
8018367674729

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 20W
  • Temperatura colore: 3000K
  • Tecnologia: DOUBLE TECH
  • Serie: QUASAR 20
  • Tipo LED: LED
  • Colore: Black (BK)
  • Durata: Alta affidabilità
  • Applicazione: Illuminotecnica
QUASAR 20 LED-20W 3K DOUBLE TECH BKPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili. Descrizione del produttore: QUASAR 20 LED-20W 3K DOUBLE TECH BKPerformance In Lighting apparecchi illuminotecnici tecnologicamente innovativi e con la massima sicurezza e durata nel tempoTutti i prodotti sono ideati, disegnati, ingegnerizzati e testati nei nostri stabilimenti e utilizzano solo componenti di marche sicure e affidabili.