Prodotti / Illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303362
Cod. Produttore
303362
Cod. EAN
8018367612394

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 6W
  • Flusso luminoso: 192 lm
  • Temperatura colore: 3000K
  • Indice CRI: 80
  • Grado protezione: IP44
  • Dimensioni: 100x100x100 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: QUASAR 10

Documentazione tecnica

Apparecchio LED da parete per esterni, caratterizzato da un design compatto e moderno con forma quadrata di dimensioni 100x100 mm. Realizzato con corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere con finitura antracite metallizzato goffrato, garantisce resistenza e durabilità anche in ambienti esterni grazie al grado di protezione IP44. Il diffusore è in vetro piano trasparente serigrafato, assicurando un'illuminazione uniforme con distribuzione luminosa diretta e indiretta. Il prodotto integra una sorgente luminosa LED da 6W con temperatura colore di 3000K e un flusso luminoso di 192 lumen, offrendo un'efficienza luminosa di 32 lm/W e un indice di resa cromatica CRI 80. Completo di alimentatore e progettato per un facile accesso e manutenzione, è ideale per applicazioni di illuminazione outdoor a parete, garantendo durata e affidabilità con un mantenimento del flusso luminoso L80B10 a 50000 ore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Apparecchio da parete per interni ed esterni costituito da: Corpo in pressofusione di alluminio verniciato / Diffusore solidale in vetro piano trasparente / Guarnizione ai polimeri / Viti e grani di chiusura in acciaio inox / Apparecchio completo di alimentatore

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

lunghezza

100 mm

altezza/profondità

100 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Angolo di emissione

A raggio libero

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

192 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

50000 h

Nessuna funzione dimm

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

adatto per potenza lampada

6 ... 6 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-10 ... 30 °C

Produttore

QUASAR 10 LED 6W 3000K corpo alluminio interno esterno