Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI700274
Cod. Produttore
700274
Cod. EAN
8018367681574

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Copertura interruttori
  • Design: Semplice e funzionale
  • Finitura: Uniforme
  • Uso: Domestico e professionale
  • Dimensioni: 280 mm
  • Serie: QUASAR 1 FS/L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La placchetta QUASAR 1 FS/L di colore bianco è un elemento essenziale per l'installazione elettrica, caratterizzata da un design semplice e funzionale. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Ideale per completare impianti elettrici con stile sobrio e pulito, si integra facilmente in diversi contesti abitativi o professionali, offrendo una soluzione pratica per la copertura di interruttori o prese. La sua finitura bianca si adatta perfettamente a molteplici ambienti, assicurando un aspetto ordinato e uniforme.