Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44820
Cod. Produttore
GW44820
Cod. EAN
8011564028500

Informazioni di prodotto

Quadro elettrico IP55 con porta trasparente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla porta trasparente e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto e struttura monoblocco robusta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per una lunga durata e sicurezza dell’impianto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

316 mm

altezza

396 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

24

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO STAGNO PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 316X396X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035