Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44811
Cod. Produttore
GW44811
Cod. EAN
8011564028470

Informazioni di prodotto

Quadro elettrico IP55, progettato per garantire affidabilità e protezione ottimale.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura monoblocco e accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Risparmio di tempo nell’assemblaggio e nella manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato grado di protezione IP55 per una maggiore durata e sicurezza
  • Materiali resistenti e design Halogen Free per una migliore efficienza energetica e sicurezza ambientale

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

396 mm

altezza

474 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

32

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

32

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 396X474X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

€ 179,10 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info