Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44810
Cod. Produttore
GW44810
Cod. EAN
8011564028463

Informazioni di prodotto

Quadro elettrico IP55 con porta cieca, ideale per installazioni robuste e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design monoblocco
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto per montaggio rapido
  • Materiali resistenti e grado di protezione elevato (IP55)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro polvere e acqua
  • Durata nel tempo garantita da materiali di qualità
  • Risparmio energetico grazie a un’installazione efficiente e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

316 mm

altezza

396 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

2

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

24

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

24

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 316X396X160 - IP55 - GRIGIO RAL 7035

€ 137,13 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info