Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW44809
Cod. Produttore
GW44809
Cod. EAN
8011564028531

Informazioni di prodotto

Quadro elettrico IP55 con porta cieca, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a design monoblocco
  • Accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione IP55 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Affidabilità per impianti di automazione e distribuzione energia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

236 mm

altezza

316 mm

profondità

135 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

1

tipo di copertura

Porta

profondità interna

115 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

8

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

8

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO STAGNO PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - GWPLAST 120 - 236X316X135 - IP55 - GRIGIO RAL 7035