Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46204F
Cod. Produttore
GW46204F
Cod. EAN
8011564854819

Informazioni di prodotto

Quadro QP in poliestere trasparente, ideale per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al materiale leggero e resistente
  • Risparmio di tempo con dimensioni standard 405x650x200 mm
  • Adatto a molteplici configurazioni personalizzabili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata durabilità e protezione dalle intemperie
  • Possibilità di certificazione e conformità alle norme EN 61439-4
  • Efficienza energetica supportata dal software ENERGY PRO

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

406 mm

altezza

649 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

72

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

72

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

68 ASC,Building

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 331,05 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info