Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46202F
Cod. Produttore
GW46202F
Cod. EAN
8011564854796

Informazioni di prodotto

La serie 46 QP offre soluzioni robuste e versatili per quadri di automazione e distribuzione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sistema Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali resistenti come poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione IP66 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e durabilità del quadro
  • Risparmio energetico grazie a materiali isolanti di qualità
  • Possibilità di scegliere tra porta trasparente o cieca

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

313 mm

altezza

424 mm

profondità

160 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

140 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

36

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

36

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA TRASPARENTE MUNITA DI SERRATURA - 310X425X160 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 197,19 x 1 pz.
(pz.)