Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46007F
Cod. Produttore
GW46007F
Cod. EAN
8011564854772

Informazioni di prodotto

La Serie 46 QP offre soluzioni affidabili per quadri di automazione e distribuzione dell’energia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie agli accessori Fast & Easy con fissaggio a scatto
  • Materiali robusti e resistenti come il poliestere caricato fibra vetro Halogen Free
  • Grado di protezione IP66 per ambienti impegnativi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione e durabilità del quadro
  • Soluzioni personalizzabili con porte trasparenti o cieche
  • Risparmio energetico garantito da materiali isolanti di qualità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

777 mm

altezza

1060 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

330 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

180

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

180

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 800X1060X350 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 1048,83 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info