Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46006F
Cod. Produttore
GW46006F
Cod. EAN
8011564854765

Informazioni di prodotto

Il quadro GWGW46006F offre soluzioni efficienti per l’elettrificazione in cantiere.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura modulare e preconfigurata
  • Risparmio di tempo con versioni già cablate e pronte all’uso
  • Personalizzazione semplice per ogni esigenza di cantiere

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità certificata secondo la norma EN 61439-4
  • Possibilità di risparmio energetico con software ENERGY PRO
  • Elevata sicurezza e protezione mediante magnetotermici o fusibili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

586 mm

altezza

799 mm

profondità

300 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

5

tipo di copertura

Porta

profondità interna

280 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

140

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

140

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

68 ASC,Building

Produttore

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 585X800X300 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

€ 559,89 x 1 pz.
(pz.)
9 pz.
Q.tà consigliata info