› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035

Cod. Rexel GWGW46004F
Cod. Produttore GW46004F
Cod. EAN 8011564854741

Informazioni principali

  • Dimensioni: 405x650x200 mm
  • Materiale: Poliestere rinforzato
  • Grado di protezione: IP66
  • Resistenza urti: IK10
  • Tensione nominale: 690 V
  • Classe isolamento: II
  • Resistenza UV: Sì, EN 62208
  • Serie: 68 ASC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

colore

Grigio

larghezza

406 mm

altezza

649 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Non trattato

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

180 mm

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

72

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

72

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP66

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

68 ASC,Building

QUADRO POLIESTERE PORTA CIECA MUNITA DI SERRATURA - 405X650X200 - IP66 - GRIGIO RAL 7035
€ 301,37 x 1 pz.
(pz.)
24 pz.
Q.tà consigliata info