Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46235
Cod. Produttore
GW46235
Cod. EAN
8011564096912

Informazioni di prodotto

Il quadro metallico con oblò 515x650x25 offre una soluzione robusta e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e accessori Fast & Easy
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto e porta trasparente per controllo rapido
  • Materiali resistenti e certificati per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione elevata IP55 per ambienti difficili
  • Materiali Halogen Free per sicurezza ambientale
  • Affidabilità nel tempo per distribuzione e automazione energetica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

515 mm

altezza

650 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

4

tipo di copertura

Porta

profondità interna

230 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

96

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

96

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

numero delle aperture per la piastra della flangia

1

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 515X650X250 - IP55 - GRIGIO RAL 7035