Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW46233
Cod. Produttore
GW46233
Cod. EAN
8011564096899

Informazioni di prodotto

Il quadro metallico con oblò 405x500x20 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e accessori Fast & Easy.
  • Risparmio di tempo con fissaggi a scatto e porta trasparente per controllo rapido.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP55 per una maggiore sicurezza e durabilità.
  • Materiali robusti e resistenti per un’efficienza energetica e affidabilità nel tempo.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: 46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

405 mm

altezza

500 mm

profondità

200 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

numero di file

3

tipo di copertura

Porta

profondità interna

180 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

54

Adatto ad uso esterno

resistenza agli urti

IK10

numero di moduli

54

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Serie

46,Building

Produttore

QUADRO METALLO PORTA MUNITA DI OBLÒ IN VETRO TEMPERATO E SERRATURA 405X500X200 - IP55 - GRIGIO RAL 7035